SEHW 1204 AFFN ALU

Cikkszám: 214353 ALU
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
88 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SEHW 1204 AFFN
Típus ALU
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség PKD
Szerszámanyag PKD
Előtolás fz / fog 0,24 mm
Cserék / élek száma 1
Lapkavastagság E 4,76 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 214353 ALU
EAN / GTIN 4062406358082
Gyártó száma 214353 ALU

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
1500
Alu (rövid forgácsú)
N
1200
Alu > 10% Si
N
1200
CuZn
N
1000
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 1,5 mm.