{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | TwinCut | |
Vágóél ⌀ DC | 50 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 45 fok | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Maximális külső ⌀ Dmax ON.U lapkákhoz | 61,8 mm | |
Maximális külső ⌀ Dmax SN.U lapkákhoz | 65,2 mm | |
Teljes hossz Lges SN.U lapkákhoz | 40 mm | |
Teljes hossz Lges ON.U lapkákhoz | 38,3 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SN.U; ON.U | |
Váltólapka csavar készlet | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Alátétlapka | 219897 | |
Lapkacsavar alátétlapkához | 219899 | |
Termék fajtája | Síkmaró |
Cikkszám | 213420 50/5 | |
EAN / GTIN | 4045197716828 | |
Gyártó száma | 213420 50/5 |