TwinCut síkmaró 45° sűrű osztás, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 100/10mm

Cikkszám: 213420 100/10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Vágóélek száma Z: 10
  • Beállítási szög κ: 45
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TwinCut
Vágóél ⌀ DC 100 mm
Vágóélek száma Z 10
Szárkivitel furattal
Beállítási szög κ 45 fok
Élek felosztása egyenlőtlen
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Maximális külső ⌀ Dmax ON.U lapkákhoz 111,8 mm
Maximális külső ⌀ Dmax SN.U lapkákhoz 115,2 mm
Teljes hossz Lges SN.U lapkákhoz 50 mm
Teljes hossz Lges ON.U lapkákhoz 48,3 mm
Felfogó furat ⌀ 32 mm
Hozzávaló váltólapka SN.U; ON.U
Váltólapka csavar készlet 219898 (15IP; 3,8 Nm)
Alátétlapka 219897
Lapkacsavar alátétlapkához 219899
Termék fajtája Síkmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 213420 100/10
EAN / GTIN 4045197716859
Gyártó száma 213420 100/10

Leírás

Kivitel:

160 mm ⌀-től DIN 2079 szerinti befogókhoz 4 további rögzítőfurattal és belső hűtés nélkül.

Felhasználás:

Kétoldalú 8 élű lapkákkal (ON.U) vagy 4 élű lapkákkal (SN.U).

Alkatrész:

Alátétlapka 219897 sz. mindkét váltólapka típushoz használható.

Figyelem:

A 211750 sz. 3,8 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 15IP méretű pengével használja.
Ne használjon vegyesen ON.U és SN.U lapkákat.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


TwinCut síkmaró 45° sűrű osztás, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 100/10mm

TwinCut síkmaró 45° sűrű osztás, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 100/10mm

érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
919,24 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
643,86 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Vágóélek száma Z 10 10
Felfogó furat ⌀ 32 mm 32 mm
belső hűtés igen igen
Hozzávaló váltólapka SN.U; ON.U SE.T1305; XEEW1305
Szárkivitel furattal furattal
Vágóél ⌀ DC 100 mm 100 mm
Termék fajtája Síkmaró Síkmaró

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz