ANGX 10T308ZEER TI

Cikkszám: 213072 TI
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    18,17 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    15,14 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
220 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód ANGX 10T308ZEER
Típus TI
Minőség HB9745
Szerszámanyag HM
Ajánlott fogásmélység ap max 0,6 mm
Maximális fogásmélység ap max 1 mm
Programozási rádiusz ha ap max 1,6 mm
Előtolás fz / fog 0,5 mm
Lapvastagság S 3.97 mm
Cserék / élek száma 4
Sarokrádiusz 0,8 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 213072 TI
EAN / GTIN 4062406355487
Gyártó száma 213072 TI

Alkalmazási táblázat

Ti > 850 N/mm²
S
50
Nedvesen maximum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Kétoldalas 2 élű váltólapkák. A nagy teljesítményű alapanyagok és az innovatív vágóél geometriák optimális gyártási eredményeket garantálnak.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5...1×D/ap max.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz