{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | FeedKing | |
Vágóél ⌀ DC | 35 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Szárkivitel | menettel | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás; Plunging | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 0,85 mm | |
Teljes hossz Lges | 42 mm | |
Felfogó menet M | M16 | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 57 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 68 mm | |
Interpolációs marás ap | 0,85 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,82 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 21 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XD.. 070308 | |
Váltólapka csavar készlet | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212905 35/5 | |
EAN / GTIN | 4045197549747 | |
Gyártó száma | 212905 35/5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Feedking nagy előtolású maró, menettel, ⌀ D / élek száma Z: 35/5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
465,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
201,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
201,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
316,54 €
249,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
78 darabszám azonnal szállítható
327,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás; Plunging | horonymarás; Ferde bemarás | Körmarás; Ferde bemarás | Üregmarás; horonymarás; Üregmarás | horonymarás; Ferde bemarás |
Teljes hossz Lges | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 40 mm | 42 mm |
Hozzávaló váltólapka | XD.. 070308 | RD..1003 | RD..1003 | ANGX10T308ZE.R | RPK.10T3M0T |
Szárkivitel | menettel | menettel | menettel | menettel | menettel |
Vágóél ⌀ DC | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Termék fajtája | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró |