Másolómaró, menettel, ⌀ D: 8mm

Cikkszám: 212620 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
  • Marási felhasználási: Másolómarás
  • belső hűtés: nem
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 8 mm
Vágóélek száma Z 2
Szárkivitel menettel
Marási felhasználási Másolómarás
belső hűtés nem
Szerszámcsere PowerCard
⌀ D1 h6 5,5 mm
⌀ D2 9,5 mm
Teljes hossz Lges 23 mm
Hossz 1 13 mm
Felfogó menet M M5
Váltólapka csavar 219870 (7IP; 0,9 Nm)
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212620 8
EAN / GTIN 4045197712776
Gyártó száma 212620 8

Leírás

Kivitel:

Belső hűtés nélkül.
Pontos váltólapka beágyazás a lapka és a lapkafészek tűrés optimális méretezése következtében.
Biztosított a maximális cserepontosság: ± 0,015 mm.
Belső hűtés nélkül.

Felhasználás:

Univerzálisan használható simító- és félsimító műveletekhez.
Acél – a süllyeszték- és formagyártás területén való általános felhasználáshoz.

Figyelem:

A fordulatszámot a Dw működő ⌀-nek megfelelően számítsa ki.
A 211750 sz. 0,9 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 7IP méretű pengével használja.