{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Szárkivitel | menettel | |
Marási felhasználási | Másolómarás | |
belső hűtés | nem | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18,5 mm | |
Teljes hossz Lges | 28 mm | |
Hossz 1 | 28 mm | |
Felfogó menet M | M10 | |
Váltólapka csavar | 219874 (20IP; 5,0 Nm) | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212620 20 | |
EAN / GTIN | 4045197712912 | |
Gyártó száma | 212620 20 |