{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 32 mm | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Szárkivitel | menettel | |
Marási felhasználási | Másolómarás | |
belső hűtés | nem | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Teljes hossz Lges | 45 mm | |
Hossz 1 | 45 mm | |
Felfogó menet M | M16 | |
Váltólapka csavar | 219876 (30IP 6,0 Nm) | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212620 32 | |
EAN / GTIN | 4062406183844 | |
Gyártó száma | 212620 32 |