Másolómaró Rövid 20 mm

Cikkszám: 212601 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
  • Marási felhasználási: Másolómarás
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 20 mm
    Vágóélek száma Z 2
    Szárkivitel Hengeres szár
    Marási felhasználási Másolómarás
    belső hűtés igen
    Szerszámcsere PowerCard
    Kinyúlási hossz L1 38 mm
    Teljes hossz Lges 104 mm
    ⌀ d1 17 mm
    Szár ⌀ Ds h6 20 mm
    Váltólapka csavar 219874 (20IP; 5,0 Nm)
    Termék fajtája Másolómaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 212601 20
    EAN / GTIN 4045197712653
    Gyártó száma 212601 20

    Leírás

    Kivitel:

    Pontos váltólapka beágyazás a lapka és a lapkafészek tűrés optimális méretezése következtében.
    Biztosított a maximális cserepontosság: ± 0,015 mm.

    Felhasználás:

    Univerzálisan használható simító- és félsimító műveletekhez.
    Acél – a süllyeszték- és formagyártás területén való általános felhasználáshoz.

    Figyelem:

    A fordulatszámot a Dw működő ⌀-nek megfelelően számítsa ki.
    A 211750 sz. 5,0 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 20IP méretű pengével használja.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz