Marólapka ⌀ 20 mm, Típus: TI

Cikkszám: 212670 TI
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    53,20 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    44,33 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
251 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorte HB7935
Szerszámanyag HM
Előtolás fz rövid forgácsú aluban 0,25 mm
Előtolás fz acélban < 1400 N/mm2 0,28 mm
Előtolás fz acélban < 60 HRC 0,2 mm
Előtolás fz titánban < 850 N/mm2 0,25 mm
Cserék / élek száma 1
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 212670 TI
EAN / GTIN 4045197712493
Gyártó száma 212670 TI
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
60
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Részletes alkalmazási irányértékeket a 110020 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvben talál.
  • Rádiusz-, körfutás- és cserepontosság: ±0,015 mm.

Felhasználás:

Teljes rádiuszú íves lapkák általános felhasználáshoz a süllyeszték- és formagyártás területén.