• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Másolómaró Rövid, Hengeres szár, ⌀ D: 10mm

Cikkszám: 212601 10
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Marási felhasználási: Másolómarás
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 10 mm
Vágóélek száma Z 2
Szárkivitel Hengeres szár
Marási felhasználási Másolómarás
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Kinyúlási hossz L1 32 mm
Teljes hossz Lges 92 mm
⌀ d1 8 mm
Szár ⌀ Ds h6 12 mm
Váltólapka csavar 219871 (8IP; 1,2 Nm)
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212601 10
EAN / GTIN 4045197712622
Gyártó száma 212601 10
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Pontos váltólapka beágyazás a lapka és a lapkafészek tűrés optimális méretezése következtében.
Biztosított a maximális cserepontosság: ± 0,015 mm.

Felhasználás:

Univerzálisan használható simító- és félsimító műveletekhez.
Acél – a süllyeszték- és formagyártás területén való általános felhasználáshoz.

Figyelem:

A fordulatszámot a Dw működő ⌀-nek megfelelően számítsa ki.
A 211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 8IP méretű pengével használja.