{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 42 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Száralak | furattal | |
Marási felhasználási | Ferde bemarás; Ferde bemarás; Ferde bemarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Maximális fogásmélység ap max | 3 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 16 mm | |
Hozzávaló váltólapka | CPHX 09T3.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219799 4 (15IP; 3,8 Nm) | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212542 42/5 | |
EAN / GTIN | 4062406098667 | |
Gyártó száma | 212542 42/5 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |