RDEX 0501 MOSN INOX

Cikkszám: 212190 INOX
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    9,17 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    7,64 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
283 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód RDEX 0501 MOSN
Típus INOX
Minőség HB7535
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,12 mm
Cserék / élek száma 1
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212190 INOX
EAN / GTIN 4045197303431
Gyártó száma 212190 INOX

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
175
Acél < 750 N/mm²
P
175
Acél < 900 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
60
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Minden váltólapka alkalmas 0° negatív és 7° pozitív tartókkal való alkalmazáshoz.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / apmax = 1,1 mm.