Másolómaró 0° negatív, Hengeres szár, ⌀ D / élek száma Z: 10/2mm

Cikkszám: 212070 10/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Maró alkalmas lap formához: kerek
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 10 mm
Vágóélek száma Z 2
Szárkivitel Hengeres szár
Maró alkalmas lap formához kerek
Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás
Élek felosztása egyenlőtlen
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
⌀ D3 5 mm
Kinyúlási hossz L1 14 mm
Teljes hossz Lges 70 mm
Szár ⌀ Ds h6 8 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 15 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 18 mm
Interpolációs marás ap 1,1 mm
Ferde bemarási szög αmax 5,37 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 3,72 mm
Hozzávaló váltólapka RD.. 0501
Váltólapka csavar készlet 219802 (6IP; 0,6 Nm)
Beállítási szög κ 15 - 27 fok
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212070 10/2
EAN / GTIN 4045197606075
Gyártó száma 212070 10/2

Leírás

Kivitel:

Marótest egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében.
  • Nagy sík- és körfutási pontosság.
  • A vágóél kopása esetén a váltólapka fokozatmentesen utánállítható.

Figyelem:

ap max = 1,1 mm.
A 211750 sz. 0,6 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 6IP méretű pengével használja.