{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 15 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Maró alkalmas lap formához | kerek | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 30 mm | |
Teljes hossz Lges | 80 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 25 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 28 mm | |
Interpolációs marás ap | 1,1 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 2,3 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 8,72 mm | |
Hozzávaló váltólapka | RD.. 0501 | |
Váltólapka csavar készlet | 219802 (6IP; 0,6 Nm) | |
Beállítási szög κ | 15 - 27 fok | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212070 15 | |
EAN / GTIN | 4045197192295 | |
Gyártó száma | 212070 15 |