RDHX 0501 MOSN pozitív INOX

Cikkszám: 212189 INOX
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    9,49 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    7,91 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
3 175 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód RDHX 0501 MOSN
    Típus INOX
    Minőség HB7635
    Szerszámanyag HM
    Előtolás fz / fog 0,12 mm
    Cserék / élek száma 1
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 212189 INOX
    EAN / GTIN 4045197746603
    Gyártó száma 212189 INOX

    Alkalmazási táblázat

    INOX < 900 N/mm²
    M
    190
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Minden váltólapka alkalmas 0° negatív és 7° pozitív tartókkal való alkalmazáshoz.

    Figyelem:

    Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / apmax = 1,1 mm.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz