RDHW 0501 MOT ST900

Cikkszám: 212181 ST900
Kedvezmény
9,49 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    5,40 € 9,49 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    4,50 € 7,91 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
8 964 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód RDHX 0501 MOTN
    Típus ST900
    Minőség HB7525
    Szerszámanyag HM
    Előtolás fz / fog 0,15 mm
    Cserék / élek száma 1
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 212181 ST900
    EAN / GTIN 4045197761224
    Gyártó száma 212181 ST900

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    380
    Acél < 750 N/mm²
    P
    290
    Acél < 900 N/mm²
    P
    240
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    210
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    170
    INOX < 900 N/mm²
    M
    240
    INOX > 900 N/mm²
    M
    170
    GG(G)
    K
    200
    Olaj
     
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    Minden váltólapka alkalmas 0° negatív és 7° pozitív tartókkal való alkalmazáshoz.

    Figyelem:

    Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / apmax = 1,1 mm.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz