{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 24 mm | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Szárkivitel | menettel | |
Maró alkalmas lap formához | kerek | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
⌀ D3 | 12 mm | |
Teljes hossz Lges | 35 mm | |
Felfogó menet M | M12 | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 36 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 46 mm | |
Interpolációs marás ap | 2,5 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 5,37 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 8,94 mm | |
Hozzávaló váltólapka | RD..12T3 | |
Váltólapka csavar készlet | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Biztosító csavar készlet | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212155 24/2 | |
EAN / GTIN | 4045197192844 |