Másolómaró 0° negatív 32/3 mm

Cikkszám: 212155 32/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Maró alkalmas lap formához: kerek
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 32 mm
    Vágóélek száma Z 3
    Szárkivitel menettel
    Maró alkalmas lap formához kerek
    Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás
    Élek felosztása egyenlőtlen
    belső hűtés igen
    Szerszámcsere PowerCard
    ⌀ D1 h6 17 mm
    ⌀ D2 28,7 mm
    ⌀ D3 20 mm
    Teljes hossz Lges 42 mm
    Felfogó menet M M16
    Interpolációs marás ⌀ Dmin 52 mm
    Interpolációs marás ⌀ Dmax 62 mm
    Interpolációs marás ap 2,5 mm
    Ferde bemarási szög αmax 2,84 fok
    Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 16,94 mm
    Hozzávaló váltólapka RD..12T3
    Váltólapka csavar készlet 219805 (15IP; 3,8 Nm)
    Biztosító csavar készlet 219807 (15IP; 3,8 Nm)
    Termék fajtája Másolómaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 212155 32/3
    EAN / GTIN 4045197192851
    Gyártó száma 212155 32/3

    Leírás

    Kivitel:

    Marótest egyenetlen osztással a nyugodt járás érdekében.
    • Nagy sík- és körfutási pontosság.
    • A vágóél kopása esetén fokozatmentesen utánállítható.

    Figyelem:

    Pozitív geometriával rendelkező váltólapkák használata esetén a biztosító csavarokat és biztosító alátéteket nem szabad alkalmazni.

    Figyelem:

    A 211750 sz. 3,8 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 15IP méretű pengével használja.
    ap max = 2,5 mm.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz