{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 80 mm | |
Vágóélek száma Z | 7 | |
Szárkivitel | furattal | |
Maró alkalmas lap formához | kerek | |
Marási felhasználási | Körmarás; Ferde bemarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 68 mm | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 27 mm | |
Hozzávaló váltólapka | RD..12T3 | |
Váltólapka csavar készlet | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Biztosító csavar készlet | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Beállítási szög κ | 15 - 27 fok | |
Fz helikális | 0,7 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212150 80/7 | |
EAN / GTIN | 4045197750440 | |
Gyártó száma | 212150 80/7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Másolómaró 7° pozitív, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 80/7mm
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
380,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
380,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
487,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
464,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Beállítási szög κ | 15 - 27 fok | 15 - 27 fok | 9 fok | 15 - 30 fok |
Marási felhasználási | Körmarás; Ferde bemarás | horonymarás; Ferde bemarás | horonymarás; Ferde bemarás; Plunging | horonymarás; horonymarás |
Teljes hossz Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Hozzávaló váltólapka | RD..12T3 | RD..12T3 | XD.. 09T308 | RPK.1204M0T |
Szárkivitel | furattal | furattal | furattal | furattal |
Vágóél ⌀ DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Fz helikális | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |