{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 66 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szárkivitel | furattal | |
Maró alkalmas lap formához | kerek | |
Marási felhasználási | Körmarás; Ferde bemarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 54 mm | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 27 mm | |
Hozzávaló váltólapka | RD..12T3 | |
Váltólapka csavar készlet | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Biztosító csavar készlet | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Beállítási szög κ | 15 - 27 fok | |
Fz helikális | 0,7 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212150 66/6 | |
EAN / GTIN | 4045197750433 |