{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Szárkivitel | menettel | |
Maró alkalmas lap formához | kerek | |
Marási felhasználási | Körmarás; Ferde bemarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Teljes hossz Lges | 30 mm | |
Felfogó menet M | M10 | |
Hozzávaló váltólapka | RD..1003 | |
Váltólapka csavar készlet | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212140 20/2 | |
EAN / GTIN | 4045197750259 | |
Gyártó száma | 212140 20/2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Másolómaró 7° pozitív 20/2 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
165,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
165,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
229,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható
175,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Felfogó menet M | M10 | M10 | M10 | M10 |
Marási felhasználási | Körmarás ;Ferde bemarás | horonymarás ;Ferde bemarás | horonymarás ;Ferde bemarás ;Plunging | horonymarás ;Ferde bemarás |
Teljes hossz Lges | 30 | 30 | 30 | 30 |
belső hűtés | igen | igen | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | RD..1003 | RD..1003 | XD.. 070308 | RPK.10T3M0T |
⌀ D3 | 10 | 10 | 7 | 10 |