Másolómaró 0° negatív, menettel, ⌀ D / élek száma Z: 25/3mm

Cikkszám: 212135 25/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Maró alkalmas lap formához: kerek
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 25 mm
Vágóélek száma Z 3
Szárkivitel menettel
Maró alkalmas lap formához kerek
Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás
Élek felosztása egyenlőtlen
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 20,7 mm
⌀ D3 15 mm
Teljes hossz Lges 35 mm
Felfogó menet M M12
Interpolációs marás ⌀ Dmin 40 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 48 mm
Interpolációs marás ap 2 mm
Ferde bemarási szög αmax 3,22 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 12,45 mm
Hozzávaló váltólapka RD..1003
Váltólapka csavar készlet 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212135 25/3
EAN / GTIN 4045197406798
Gyártó száma 212135 25/3

Leírás

Kivitel:

Marótest egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében.
  • Nagy sík- és körfutási pontosság.
  • A vágóél kopása esetén a váltólapka fokozatmentesen utánállítható.

Figyelem:

A 211750 sz. 3,8 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 15IP méretű pengével használja.
ap max = 2 mm.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Másolómaró 0° negatív, menettel, ⌀ D / élek száma Z: 25/3mm

Másolómaró 0° negatív, menettel, ⌀ D / élek száma Z: 25/3mm

érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható
188,65 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható
276,36 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
185,22 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható
231,28 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
221,48 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Felfogó menet M M12 M12 M12 M12 M12
Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás horonymarás; Ferde bemarás; Plunging Körmarás; Ferde bemarás Ferde bemarás; Körmarás; Ferde bemarás horonymarás; Ferde bemarás
Teljes hossz Lges 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm
Hozzávaló váltólapka RD..1003 XD.. 070308 RD..1003 CPHX 09T3.. RPK.10T3M0T
Szárkivitel menettel menettel menettel menettel menettel
Vágóél ⌀ DC 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Termék fajtája Másolómaró Másolómaró Másolómaró Másolómaró Másolómaró

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz