Másolómaró 0° negatív 15 mm

Cikkszám: 212090 15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
  • Maró alkalmas lap formához: kerek
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 15 mm
    Vágóélek száma Z 2
    Szárkivitel Weldon szár
    Maró alkalmas lap formához kerek
    Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás
    Élek felosztása egyenlőtlen
    belső hűtés igen
    Szerszámcsere PowerCard
    ⌀ D3 8 mm
    Kinyúlási hossz L1 24,5 mm
    Hossz ⌀ d1 40 mm
    Teljes hossz Lges 90 mm
    Szár ⌀ Ds h6 16 mm
    Interpolációs marás ⌀ Dmin 23 mm
    Interpolációs marás ⌀ Dmax 28 mm
    Interpolációs marás ap 1,5 mm
    Ferde bemarási szög αmax 4,51 fok
    Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 6,23 mm
    Hozzávaló váltólapka RD.. 0702
    Váltólapka csavar készlet 219803 (8IP; 1,2 Nm)
    Beállítási szög κ 15 - 28 fok
    Termék fajtája Másolómaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 212090 15
    EAN / GTIN 4045197192387
    Gyártó száma 212090 15

    Leírás

    Kivitel:

    Marótest egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében.
    • Nagy sík- és körfutási pontosság.
    • A vágóél kopása esetén a váltólapka fokozatmentesen utánállítható.

    Figyelem:

    ap max = 1,5 mm.
    A 211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 8IP méretű pengével használja.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz