RDHT 0702 MOFN pozitív, HU7710, Típus: ALU

Cikkszám: 212200 ALU
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    9,06 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    7,55 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 021 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód RDHT 0702 MOFN
Típus ALU
Minőség HU7710
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,18 mm
Cserék / élek száma 1
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212200 ALU
EAN / GTIN 4045197303455
Gyártó száma 212200 ALU

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
400
Alu (rövid forgácsú)
N
300
Alu > 10% Si
N
300
Grafit, GFK, CFK
N
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Minden váltólapka alkalmas 0° negatív és 7° pozitív tartókkal való alkalmazáshoz.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.