RDHX 0702 MOTN ST1400

Cikkszám: 212213 ST1400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    10,29 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    8,58 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
3 687 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód RDHX 0702 MOTN
Típus ST1400
Minőség HB7515
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,18 mm
Cserék / élek száma 1
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212213 ST1400
EAN / GTIN 4045197554192
Gyártó száma 212213 ST1400

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
430
Acél < 750 N/mm²
P
330
Acél < 900 N/mm²
P
270
Acél < 1100 N/mm²
P
230
Acél < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
300
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
230
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Minden váltólapka alkalmas 0° negatív és 7° pozitív tartókkal való alkalmazáshoz.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.