Másoló- és síkmaró, indexált, furattal, RP.. váltólapkákhoz

Cikkszám: 212018 42/4
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Maró alkalmas lap formához: kerek
  • Marási felhasználási: horonymarás; horonymarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • Belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 42 mm
Vágóélek száma Z 4
Száralak furattal
Maró alkalmas lap formához kerek
Marási felhasználási horonymarás; horonymarás
Élek felosztása egyenlőtlen
Belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
⌀ D3 30 mm
Teljes hossz Lges 40 mm
Felfogó furat ⌀ 16 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 72 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 82 mm
Interpolációs marás ap 4 mm
Ferde bemarási szög αmax 1,79 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 26,94 mm
Hozzávaló váltólapka RPK.1204M0T
Váltólapka csavar készlet 219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Beállítási szög κ 15 - 30 fok
Fz helikális 0,7
Termék fajtája Másolómaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 212018 42/4
Másolás
EAN / GTIN 4062406576639
Másolás
Gyártó száma 212018 42/4
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A legújabb generációs másoló- és síkmaró. Az indexált kerek váltólapkák stabil feltételeket teremtenek és biztosítják a lapokat véletlen elfordulás ellen használat közben. A váltólapka és a lapkafészek közötti optimalizált alakzárás maximális folyamatbiztonságot biztosít.

Figyelem:

ap max = 6,0 mm.
A 211750 sz. 3,8 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 15IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz