{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 42 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szárkivitel | menettel | |
Maró alkalmas lap formához | kerek | |
Marási felhasználási | horonymarás; horonymarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Teljes hossz Lges | 42 mm | |
Felfogó menet M | M16 | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 72 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 82 mm | |
Interpolációs marás ap | 4 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,79 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 26,94 mm | |
Hozzávaló váltólapka | RPK.1204M0T | |
Váltólapka csavar készlet | 219878 3 (15IP; 3,8 Nm) | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212015 42/4 | |
EAN / GTIN | 4062406587567 | |
Gyártó száma | 212015 42/4 |