{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 42 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Szárkivitel | menettel | |
Maró alkalmas lap formához | kerek | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Teljes hossz Lges | 42 mm | |
Felfogó menet M | M16 | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 74 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 82 mm | |
Interpolációs marás ap | 2,5 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,36 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 29,45 mm | |
Hozzávaló váltólapka | RPK.10T3M0T | |
Váltólapka csavar készlet | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212006 42/5 | |
EAN / GTIN | 4062406576547 | |
Gyártó száma | 212006 42/5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Másoló- és síkmaró indexálással 42/5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
335,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
227,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
228,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
301,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
336,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás | horonymarás; Ferde bemarás | Körmarás; Ferde bemarás | Ferde bemarás; Körmarás; Ferde bemarás | Üregmarás; horonymarás; Üregmarás |
Teljes hossz Lges | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 40 mm |
Hozzávaló váltólapka | RPK.10T3M0T | RD..1003 | RD..1003 | CPHX 09T3.. | ANGX10T308ZE.R |
Szárkivitel | menettel | menettel | menettel | menettel | menettel |
Vágóél ⌀ DC | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Termék fajtája | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró |