Tóruszmaró fej, keménymegmunkálás 10/0,5 mm

Cikkszám: 210265 10/0,5
Kedvezmény
76,80 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D h10 / R (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: H
  • Vágóélek száma Z: 4
  • Spirálszög: 45

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat TopCut
    Forgácsoló fej ⌀ D 10 mm
    Minőség HB7730
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány Gyári szabvány
    Típus H
    Vágóélek száma Z 4
    Spirálszög 45 fok
    Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
    Fogásszélesség ae marási műveleteknél 0,3 × D szélezésnél; 0,05×D másolómarásnál
    Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,3 × D oldalazásnál; 0,5 × D oldalazásnál
    Forgácsolási stratégia HPC
    belső hűtés nem
    Befogó mérete 10 mm
    Fejhossz l 13 mm
    Élhossz L2 7,5 mm
    Sarokrádiusz 0,5 mm
    Átlagos forgácsvastagság hmax TPC maráshoz < 900 N/mm2 acélnál 0,04 mm
    Szárkivitel GARANT TopCut
    Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 210265 10/0,5
    EAN / GTIN 4045197607423
    Gyártó száma 210265 10/0,5

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 1400 N/mm²
    P
    130
    Acél < 55 HRC
    H
    65
    Acél < 60 HRC
    H
    55
    Száraz
     
    Levegő
     

    Letöltések és dokumentumok

    Ugyanabból a sorozatból "TopCut" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz