{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 6 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h6 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 35 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Méret S | 4,2 mm | |
Teljes hossz L | 57 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Élletörő marás | 45 fok | |
Előtolás fz rövid forgácsú aluban | 0,045 mm | |
fz előtolás PMMA akrilban | 0,045 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Sorjázó |
Cikkszám | 208154 6 | |
EAN / GTIN | 4062406774783 | |
Gyártó száma | 208154 6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM spirális sorjázó 90° 6 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
241 darabszám azonnal szállítható
35,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
339 darabszám azonnal szállítható
31,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
410 darabszám azonnal szállítható
19,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Norm | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HA, h6-tal |
Vágóél ⌀ DC | 6 | 6 | 6 |
Tűrés névleges ⌀ | h6 | h6 | h6 |
Típus | N | N | N |
Fogak száma Z | 4 | 4 | 4 |
Élletörő marás | 45 | 45 | 45 |