VHM spirális sorjázó 90° 12M mm

Cikkszám: 208154 12M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ h6 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h6
  • Fogak száma Z: 4

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 12 mm
    Bevonat bevonat nélkül
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány Gyári szabvány
    Típus N
    Tűrés névleges ⌀ h6
    Kis ⌀ D3 6 mm
    Nagy ⌀ D2 12 mm
    Fogak száma Z 4
    Spirálszög 35 fok
    Fogásvételi irány Vízszintes és ferde
    Kúpsüllyesztő csúcsszög 90 fok
    Szár DIN 6535 HA, h6
    belső hűtés nem
    Méret S 4,2 mm
    Teljes hossz L 120 mm
    Szár ⌀ Ds 12 mm
    Élletörő marás 45 fok
    Előtolás fz rövid forgácsú aluban 0,085 mm
    fz előtolás PMMA akrilban 0,085 mm
    Szártűrés h6
    Színes gyűrű sárga
    Termék fajtája Sorjázó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 208154 12M
    EAN / GTIN 4062406774844
    Gyártó száma 208154 12M

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    480
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    440
    Alu > 10% Si
    N
    400
    PMMA Akril
    N
    210
    PEEK
    N
    150
    PVDF GF20
    N
    150
    POM GF25
    N
    150
    PA 66 GF30
    N
    150
    PEEK GF30
    N
    130
    PTFE CF25
    N
    160
    Honeycomb szendvics
    N
    300
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Sorjázó polírozott forgácsterekkel és éles vágóélekkel kifejezetten alumínium és műanyag megmunkálásához.
    Tűrés: S méret = +/- 0,2 mm.
    Csúcsszög = +/- 5 szögperc.
    Kitűnő felületminőség a 35° spirálszögnek köszönhetően.
    Extra hosszú sorjázó kitűnő sorjázási eredményekhez különösen nehezen hozzáférhető kontúroknál. Szerszámok hegy nélkül.

    Felhasználás:

    Munkadarabok éleinek letörésére és sorjázására, valamint kontúrmunkákhoz kiválóan alkalmas.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz