VHM spirális sorjázó 90°, bevonat nélkül, ⌀ h6 DC: 10mm

Cikkszám: 208154 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
198 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ h6 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h6
  • Fogak száma Z: 4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 10 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h6
Fogak száma Z 4
Spirálszög 35 fok
Fogásvételi irány Vízszintes és ferde
Kúpsüllyesztő csúcsszög 90 fok
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés nem
Méret S 7 mm
Teljes hossz L 72 mm
Szár ⌀ Ds 10 mm
Élletörő marás 45 fok
Előtolás fz rövid forgácsú aluban 0,07 mm
fz előtolás PMMA akrilban 0,07 mm
Szártűrés h6
Színes gyűrű sárga
Termék fajtája Sorjázó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 208154 10
EAN / GTIN 4062406774813
Gyártó száma 208154 10

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
480
Alu (rövid forgácsú)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Akril
N
210
PEEK
N
150
PVDF GF20
N
150
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb szendvics
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Sorjázó polírozott forgácsterekkel és éles vágóélekkel kifejezetten alumínium és műanyag megmunkálásához.
Tűrés: S méret = +/- 0,2 mm.
Csúcsszög = +/- 5 szögperc.
Kitűnő felületminőség a 35° spirálszögnek köszönhetően.

Felhasználás:

Munkadarabok éleinek letörésére és sorjázására, valamint kontúrmunkákhoz kiválóan alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


VHM spirális sorjázó 90°, bevonat nélkül, ⌀ h6 D<sub>C</sub>: 10mm

VHM spirális sorjázó 90°, bevonat nélkül, ⌀ h6 DC: 10mm

érdeklődés szerint
Raktáron
198 darabszám azonnal szállítható
57,73 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható
46,31 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
104 darabszám azonnal szállítható
46,31 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
125 darabszám azonnal szállítható
61,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
147 darabszám azonnal szállítható
32,12 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
32,12 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
118 darabszám azonnal szállítható
46,31 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
172 darabszám azonnal szállítható
61,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
belső hűtés nem nem nem nem nem nem nem nem
Szár DIN 6535 HA, h6 DIN 6535 HA, h6-tal DIN 6535 HA, h6-tal DIN 6535 HA, h6-tal DIN 6535 HA, h6-tal DIN 6535 HA, h6-tal DIN 6535 HA, h6-tal DIN 6535 HA, h6-tal
Szártűrés h6 h6 h6 h6 h6 h6 h6 h6
Fogak száma Z 4 4 4 4 4 4 4 4
Fogásvételi irány Vízszintes és ferde Vízszintes és ferde Vízszintes és ferde Vízszintes és ferde Vízszintes és ferde Vízszintes és ferde Vízszintes és ferde Vízszintes és ferde
Méret S 7 mm 5,5 mm 7 mm 5,5 mm 7 mm 9,9 mm 18,6 mm 18,6 mm
Termék fajtája Sorjázó Sorjázó Sorjázó Sorjázó Sorjázó Sorjázó Sorjázó Sorjázó

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz