{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Inox | |
Vágóél ⌀ DC | 8 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,5 × D oldalazásnál; 0,05×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 12 mm | |
Rádiusz R | 4 mm | |
Teljes hossz L | 58 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Teljes rádiusz- és gömbvégű maró |
Cikkszám | 207473 8 | |
EAN / GTIN | 4062406130343 | |
Gyártó száma | 207473 8 |