GARANT Master INOX VHM teljes rádiuszmaró HPC 20 mm

Cikkszám: 207473 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ f8 DC / DS (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: f8
  • Fogak száma Z: 4

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Master Inox
    Vágóél ⌀ DC 20 mm
    Bevonat TiAlN
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány Gyári szabvány
    Típus N
    Tűrés névleges ⌀ f8
    Fogak száma Z 4
    Spirálszög 45 fok
    Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
    Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,5 × D oldalazásnál; 0,05×D szélezésnél
    Szár DIN 6535 HA, h6-tal
    belső hűtés nem
    Forgácsolási stratégia HPC
    Élhossz Lc 26 mm
    Rádiusz R 10 mm
    Teljes hossz L 92 mm
    Szár ⌀ Ds 20 mm
    Előtolás fz szélezéshez INOX-ban < 900 N/mm2 0,075 mm
    Előtolás fz másolómaráshoz INOX-ban < 900 N/mm2 0,084 mm
    Színes gyűrű kék
    Termék fajtája Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 207473 20
    EAN / GTIN 4062406130381
    Gyártó száma 207473 20

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    250
    Acél < 750 N/mm²
    P
    230
    Acél < 900 N/mm²
    P
    200
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    180
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    170
    TOOLOX 33
    H
    115
    TOOLOX 44
    H
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    HPC maró új fejlesztésű nagy teljesítményű bevonattal a kitűnő élettartam és optimális forgácsolási teljesítmény érdekében különböző rozsdamentes acéloknál.
    Oxidációval szembeni nagyobb ellenálló képesség és melegkeménység.
    Magas forgácsolási sebességekkel használható, TOOLOX®-hoz is nagyon alkalmas.
    Tűrés: Rádiuszkontúr = ±0,005 mm.

    Letöltések és dokumentumok

    Ugyanabból a sorozatból "Master Inox" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz