{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 8 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h10 | |
Fogak száma Z | 2 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,5 × D oldalazásnál; 0,05×D másolómarásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 12 mm | |
Rádiusz R | 4 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,051 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Teljes rádiusz- és gömbvégű maró |
Cikkszám | 207155 8 | |
EAN / GTIN | 4045197126573 | |
Gyártó száma | 207155 8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM teljes rádiuszmaró, TiAlN, ⌀ h10 DC: 8mm
érdeklődés szerint
Raktáron
228 darabszám azonnal szállítható
40,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
111 darabszám azonnal szállítható
95,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
366 darabszám azonnal szállítható
70,99 €
42,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
101,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
373 darabszám azonnal szállítható
38,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,5 × D oldalazásnál; 0,05×D másolómarásnál | 0,5 × D oldalazásnál; 0,03×D másolómarásnál | 0,2 × D oldalazásnál; 0,05×D másolómarásnál | 0,2 × D oldalazásnál; 0,05×D másolómarásnál | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,05×D másolómarásnál |
Teljes hossz L | 100 mm | 100 mm | 58 mm | 100 mm | 100 mm |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Vágóél ⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Termék fajtája | Teljes rádiusz- és gömbvégű maró | Teljes rádiusz- és gömbvégű maró | Teljes rádiusz- és gömbvégű maró | Teljes rádiusz- és gömbvégű maró | Teljes rádiusz- és gömbvégű maró |