{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h10 | |
Fogak száma Z | 2 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,5 × D oldalazásnál; 0,05×D másolómarásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 9 mm | |
Rádiusz R | 2,5 mm | |
Teljes hossz L | 75 mm | |
Szár ⌀ Ds | 5 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Teljes rádiusz- és gömbvégű maró |
Cikkszám | 207155 5 | |
EAN / GTIN | 4045197126559 | |
Gyártó száma | 207155 5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM teljes rádiuszmaró, TiAlN, ⌀ h10 DC: 5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
122 darabszám azonnal szállítható
30,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható
72,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
134 darabszám azonnal szállítható
55,08 €
32,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
77,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
261 darabszám azonnal szállítható
29,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | piros | piros | Nincs |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Rádiusz R | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Vágóél ⌀ DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Spirálszög | 30 fok | 30 fok | 30 fok | 30 fok | 30 fok |
Típus | N | H | H | H | N |