VHM teljes rádiuszmaró, TiAlN, ⌀ h10 DC: 6mm

Cikkszám: 207155 6
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
73 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ h10 DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Schneidstoff: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h10
  • Fogak száma Z: 2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 6 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Toleranz Nenn-⌀ h10
Fogak száma Z 2
Spiralwinkel 30 fok
Zustellrichtung Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,5 × D oldalazásnál; 0,05×D másolómarásnál
Schaft DIN 6535 HA, h6
Innenkühlung nem
Élhossz Lc 10 mm
Rádiusz R 3 mm
Teljes hossz L 100 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,033 mm
Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,037 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 207155 6
EAN / GTIN 4045197126566
Gyártó száma 207155 6
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
350
Alu > 10% Si
N
250
Acél < 900 N/mm²
P
130
Acél < 1100 N/mm²
P
80
Acél < 1400 N/mm²
P
70
Acél < 55 HRC
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
120
CuZn
N
320
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz