{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 2 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,05×D másolómarásnál; 0,05×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 22 mm | |
Rádiusz R | 8 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 32 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 15,7 mm | |
Teljes hossz L | 82 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,113 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Teljes rádiusz- és gömbvégű maró |
Cikkszám | 207115 16 | |
EAN / GTIN | 4045197229588 | |
Gyártó száma | 207115 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
VHM teljes rádiuszmaró 16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
147,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
112 darabszám azonnal szállítható
81,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
202,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
76 darabszám azonnal szállítható
217,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,05×D másolómarásnál ;0,05×D szélezésnél | 0,05×D másolómarásnál ;0,05×D szélezésnél | 0,5 × D oldalazásnál ;0,03×D másolómarásnál | 0,2 × D oldalazásnál ;0,05×D másolómarásnál |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | piros |
Teljes hossz L | 82 | 82 | 82 | 82 |
Rádiusz R | 8 | 8 | 8 | 8 |
Vágóél ⌀ DC | 16 | 16 | 16 | 16 |
Élhossz Lc | 22 | 22 | 22 | 22 |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | h10 | f8 | f8 |