{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 10 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 2 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,05×D másolómarásnál; 0,05×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 14 mm | |
Rádiusz R | 5 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 26 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 9,8 mm | |
Teljes hossz L | 66 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,068 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Teljes rádiusz- és gömbvégű maró |
Cikkszám | 207115 10 | |
EAN / GTIN | 4045197229557 | |
Gyártó száma | 207115 10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM teljes rádiuszmaró 10 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
116 darabszám azonnal szállítható
58,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 155 darabszám azonnal szállítható
38,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
146 darabszám azonnal szállítható
96,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | piros |
Teljes hossz L | 66 | 66 | 66 |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Élhossz Lc | 14 | 14 | 14 |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | h10 | f8 |
Szár ⌀ Ds | 10 | 10 | 10 |