{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 1 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 2 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,05×D másolómarásnál; 0,05×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 2 mm | |
Rádiusz R | 0,5 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 3 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 0,95 mm | |
Teljes hossz L | 50 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Teljes rádiusz- és gömbvégű maró |
Cikkszám | 207115 1 | |
EAN / GTIN | 4045197229458 | |
Gyártó száma | 207115 1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM teljes rádiuszmaró 1 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
75 darabszám azonnal szállítható
39,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
155 darabszám azonnal szállítható
28,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 142 darabszám azonnal szállítható
18,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható
140,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható
140,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | nincs |
Rádiusz R | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Vágóél ⌀ DC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges |
Szár ⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Termék fajtája | Teljes rádiusz- és gömbvégű maró | Teljes rádiusz- és gömbvégű maró | Teljes rádiusz- és gömbvégű maró | Teljes rádiusz- és gömbvégű maró | Teljes rádiusz- és gömbvégű maró |