{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Master Ni-based | |
Vágóél ⌀ DC | 5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 35 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,3 × D oldalazásnál; Teli horony fogásmélység 1×D | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 13 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 1 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 18 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 4,8 mm | |
Teljes hossz L | 57 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Előtolás fz szélezéshez Inconel®-ben | 0,022 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | rózsaszín | |
Termék fajtája | Tóruszmaró |
Cikkszám | 206371 5/1,0 | |
EAN / GTIN | 4062406565244 | |
Gyártó száma | 206371 5/1,0 |