GARANT Master Ni-Based tóruszmaró HPC 12/2,5 mm

Cikkszám: 206371 12/2,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC / R1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6527
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: f8
  • Fogak száma Z: 4

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Master Ni-based
    Vágóél ⌀ DC 12 mm
    Bevonat TiAlN
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány DIN 6527
    Típus N
    Tűrés névleges ⌀ f8
    Fogak száma Z 4
    Spirálszög 35 fok
    Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
    Élek felosztása egyenlőtlen
    Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
    Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,3 × D oldalazásnál; Teli horony fogásmélység 1×D
    Szár DIN 6535 HB, h6
    belső hűtés nem
    Forgácsolási stratégia HPC
    Élhossz Lc 26 mm
    Vágóél rádiusz R1 2,5 mm
    Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 38 mm
    Nyak ⌀ D1 11,6 mm
    Teljes hossz L 83 mm
    Szár ⌀ Ds 12 mm
    Előtolás fz szélezéshez Inconel®-ben 0,05 mm
    Szártűrés h6
    Színes gyűrű rózsaszín
    Termék fajtája Tóruszmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 206371 12/2,5
    EAN / GTIN 4062406565336
    Gyártó száma 206371 12/2,5

    Alkalmazási táblázat

    Inconel
    S
    40
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Innovatív alapanyag kifejezetten nikkel alapú ötvözetek forgácsolásához. Új fejlesztésű bevonat.

    Felhasználás:

    Nagy melegkeménységű nikkel alapú ötvözetek marásához.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz