{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Ni-based | |
Vágóél ⌀ DC | 10 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 35 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,3 × D oldalazásnál; Teli horony fogásmélység 1×D | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 22 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 0,5 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 32 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 9,7 mm | |
Teljes hossz L | 72 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Előtolás fz szélezéshez Inconel®-ben | 0,042 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | rózsaszín | |
Termék fajtája | Tóruszmaró |
Cikkszám | 206371 10/0,5 | |
EAN / GTIN | 4062406565282 | |
Gyártó száma | 206371 10/0,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
GARANT Master Ni-Based tóruszmaró HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 10/0,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
143,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
91,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 32 mm | 30 mm |
Nyak ⌀ D1 | 9,7 mm | 9,8 mm |
belső hűtés | nem | nem |
Szabvány | DIN 6527 | DIN 6527 |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | egyenlőtlen |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | f8 |
Termék fajtája | Tóruszmaró | Tóruszmaró |