{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Inox | |
Vágóél ⌀ DC | 10 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h10 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 40 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,3×D szélezésnél; Teli horony fogásmélység 1×D | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 22 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 2,5 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 32 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 9,5 mm | |
Teljes hossz L | 72 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Előtolás fz horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,049 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Tóruszmaró |
Cikkszám | 206345 10/2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197852113 | |
Gyártó száma | 206345 10/2,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX VHM tóruszmaró HPC DIN 6535 HA 10/2,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
99,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
109,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
91,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
99,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
86,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Szabvány | Gyári szabvány | DIN 6527 | DIN 6527 | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Spirálszög | 40 fok | 38 fok | 38 fok | 40 fok | 35 fok |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | egyenlőtlen | egyenlőtlen | egyenlőtlen | egyenlőtlen |
Fogak száma Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |