GARANT Master INOX VHM tóruszmaró HPC DIN 6535 HA 16/0,5 mm

Cikkszám: 206345 16/0,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC / R1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h10
  • Fogak száma Z: 4

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Inox
Vágóél ⌀ DC 16 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h10
Fogak száma Z 4
Spirálszög 40 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,3×D szélezésnél; Teli horony fogásmélység 1×D
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 32 mm
Vágóél rádiusz R1 0,5 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 44 mm
Nyak ⌀ D1 15 mm
Teljes hossz L 92 mm
Szár ⌀ Ds 16 mm
Előtolás fz horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 0,07 mm
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 0,086 mm
Szártűrés h6
Színes gyűrű kék
Termék fajtája Tóruszmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 206345 16/0,5
EAN / GTIN 4045197852205
Gyártó száma 206345 16/0,5

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
250
Acél < 750 N/mm²
P
230
Acél < 900 N/mm²
P
200
Acél < 1100 N/mm²
P
180
Acél < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

DIN 6527-hez hasonló méretek.
HPC maró új fejlesztésű nagy teljesítményű bevonattal.
A kitűnő élettartam és optimális forgácsolási teljesítmény érdekében a legkülönbözőbb rozsdamentes acéloknál.
Magas forgácsolási sebességekkel használható, TOOLOX®-hoz is nagyon alkalmas.

Előny:

Oxidációval szembeni nagyobb ellenálló képesség és melegkeménység.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


GARANT Master INOX VHM tóruszmaró HPC DIN 6535 HA 16/0,5 mm

GARANT Master INOX VHM tóruszmaró HPC DIN 6535 HA 16/0,5 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
208,08 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
208,08 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
187,36 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 44 44 42
Nyak ⌀ D1 15 15 15,5
Vágóél ⌀ DC 16 16 16
Spirálszög 40 40 35
Tűrés névleges ⌀ h10 h10 f8
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 0,086 0,086 0,086
Szár ⌀ Ds 16 16 16

Ugyanabból a sorozatból "Master Inox" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz