{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Master Alu | |
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | |
Bevonat | DLC | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | W | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 5 | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HA-val | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 82 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 3 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 100 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 19 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban | 0,08 mm | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Tóruszmaró |
Cikkszám | 206264 20/3,0 | |
EAN / GTIN | 4062406398699 | |
Gyártó száma | 206264 20/3,0 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Alu VHM tóruszmaró HPC 20/3,0 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
469,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
€ 309,00
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
€ 309,00
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
€ 286,00
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D | 0,3×D bij kanten; Volle groef snijdiepte 1×D | 0,3×D bij kanten; Volle groef snijdiepte 1×D | 0,3×D szélezésnél; Teli horony fogásmélység 1×D |
belső hűtés | nem | nee | nee | nee |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Élhossz Lc | 82 mm | 38 mm | 38 mm | 41 mm |
Típus | W | N | N | N |
Vágóél rádiusz R1 | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Termék fajtája | Tóruszmaró | Torusfrees | Torusfrees | Tóruszmaró |