{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Master Alu | |
Vágóél ⌀ DC | 8 mm | |
Bevonat | DLC | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | W | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,05×D másolómarásnál; Teli horony fogásmélység 1×D | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HA-val | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 13 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 0,5 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 62 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 7,4 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban | 0,045 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz rövid forgácsú alumíniumban | 0,05 mm | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Tóruszmaró |
Cikkszám | 206261 8/0,5 | |
EAN / GTIN | 4062406398446 | |
Gyártó száma | 206261 8/0,5 |