{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Alu | |
Vágóél ⌀ DC | 10 mm | |
Bevonat | DLC | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Maróprofil | WR | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 35 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,15×D | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HA-val | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 41 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 50 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 9,5 mm | |
Teljes hossz L | 90 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Sarok lekerekítés rv | 0,32 mm | |
Átlagos forgácsvastagság hmax TPC maráshoz rövid forgácsú alumíniumban | 0,071 mm | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 205274 10 | |
EAN / GTIN | 4062406381271 | |
Gyártó száma | 205274 10 |