{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Alu | |
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | |
Bevonat | DLC | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Maróprofil | WR | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 35 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HA-vel | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 48 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 58 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 15 mm | |
Teljes hossz L | 108 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Sarok lekerekítés rv | 0,32 mm | |
Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban | 0,2 mm | |
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban | 0,22 mm | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 205265 16 | |
EAN / GTIN | 4062406122584 | |
Gyártó száma | 205265 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Alu SlotMachine VHM nagyoló maró HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 16mm
érdeklődés szerint
Raktáron
206 darabszám azonnal szállítható
325,38 €
197,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
165,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
279,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
293,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
78 darabszám azonnal szállítható
319,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható
340,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 58 mm | 58 mm | 42 mm | 58 mm | 100 mm | 58 mm |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél | 0,5 × D oldalazásnál; Teli horony fogásmélység 1×D | 0,5 × D oldalazásnál; Teli horony fogásmélység 1×D | 0,3×D szélezésnél | Teli horony fogásmélység 1×D; Teli horony fogásmélység 1×D; 0,2×D |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Élhossz Lc | 48 mm | 48 mm | 31 mm | 31 mm | 25 mm | 48 mm |
Spirálszög | 35 fok | 45 fok | 42 fok | 42 fok | 42 fok | 35 fok |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |
Sarok lekerekítés rv | 0,32 mm | 0,32 mm | 0,32 mm | 0,32 mm | 0,2 mm | 0,32 mm |